MC-4 ステンレス Cリンク 内長各種 水本機械製作所 10240886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス Cリンク 内長各種

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(mm)4
内容量1個注文コード10240886品番MC-4
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。

用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
寸法L(mm)27寸法D(mm)4寸法W(mm)8使用荷重(kN)0.15トラスコ品番849-1916材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)8種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする