MC-9 ステンレス Cリンク 内長各種 水本機械製作所 10240922

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス Cリンク 内長各種

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(mm)9
内容量1個注文コード10240922品番MC-9
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。

用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
寸法L(mm)39寸法D(mm)9寸法W(mm)15使用荷重(kN)0.98トラスコ品番849-1920材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)57種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする