曜日別特売
DC-5 ステンレス DCリングキャッチ 水本機械製作所 10240956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス DCリングキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)5
内容量1個注文コード10240956品番DC-5
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに寸法L(mm)42寸法S(mm)8.5寸法D(mm)5寸法E(mm)5.4寸法B2(mm)11.5トラスコ品番849-1269材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)20タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法B1(mm)13表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする