※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス Dリンク 線径5mm内幅30mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10241105
品番
RD-5-30
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
溶接付です。
用途
かばんや衣類等の金具として
トラスコ品番
849-2349
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
16
種類
リンク
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
27
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.59