SC-10 ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び10mm 水本機械製作所 10241254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び10mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10241254品番SC-10
参考基準価格(税別)¥7,560販売価格(税込)¥6,155
販売価格(税別)
5,595

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
JIS型です。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2572材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)134寸法L(mm)40ねじ径M12寸法d(mm)25寸法t(mm)10寸法D(mm)12寸法B(mm)17使用荷重(kN)5.88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする