曜日別特売
SC-6 ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び6mm 水本機械製作所 10241288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び6mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10241288品番SC-6
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
JIS型です。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2594材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)40寸法L(mm)24ねじ径M8寸法d(mm)17寸法t(mm)6寸法D(mm)8寸法B(mm)11使用荷重(kN)1.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする