MC2620 接地3P15A防水コネクターボディ 明工社 10241436

 

MC2620 接地3P15A防水コネクターボディ 明工社 10241436
MC2620 接地3P15A防水コネクターボディ 明工社 10241436
MC2620 接地3P15A防水コネクターボディ 明工社 10241436

接地3P15A防水コネクターボディ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10241436品番MC2620
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。
歯付ワッシャー(戻り止め)。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。
座金は端子ねじから脱落しないようになっております。

種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)58寸法a(Φmm)44寸法B(mm)105寸法C(Φmm)12~14適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2トラスコ品番409-5995形状平刃質量(g)155RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブル・コード挿入孔の寸法は、使用されているケーブル外径寸法の目安です。より安全にご使用いただくため、適用電線を必ずお守りください。
コネクターの凹部とプラグの凸部がしっかり嵌合します。ややきつめですが、防水効果や引っ張られた場合などを考慮した設計となっています。(プラグとコネクターボデーの接続は、コネクターボデーの周囲の部分を拡げる様にしてプラグを差し込むと、容易に接続できます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途: ON-OFF 人感センサーの入力側と出力側のコードを同時に接続するため
教育・研究機関

うまくいきました。屋外で使うので、今後、漏電などの不都合が生じないか経過観察中です。

対象商品 : 10241436
2018-05-09
用途: 配線作業
教育・研究機関

屋外での配線のため,防水タイプにしました.問題なく使用できています.

対象商品 : 10241436
2017-12-03
用途: 延長ケーブルの製作用
都築工芸

オス側がPanasonicでしたので相性が少し不安でもありましたが
届いて現物を合わせてみると、普通にきっちり隙間なくはまりました。
樹脂部分を奥に入れるのが硬くて少しばかり苦労しましたが、
普通に使えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする