曜日別特売
MO-2.5R ステンレス O型フック(ロープ用)線径2.5mm長さ18mm 水本機械製作所 10241464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス O型フック(ロープ用)線径2.5mm長さ18mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード10241464品番MO-2.5R
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用しますトラスコ品番849-1963材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)2種類スナップフック寸法L(mm)18寸法S(mm)6寸法D(mm)2.5寸法W(mm)6.5寸法R(mm)2.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする