水本機械製作所
ステンレス O型フック(ロープ用)線径2mm長さ15mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10241473
品番
MO-2R
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨
寸法L(mm)
15
寸法S(mm)
5
寸法D(mm)
2
寸法W(mm)
5.5
トラスコ品番
849-1964
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
1
種類
スナップフック
寸法R(mm)
2
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.02