※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス O型フック(ロープ用)線径5mm長さ41mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10241482
品番
MO-5R
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
トラスコ品番
849-1968
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
17
種類
スナップフック
寸法L(mm)
41
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
16
寸法R(mm)
5
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.16