SBM-25 316 ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び25mm 水本機械製作所 10241568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び25mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10241568品番SBM-25 316
参考基準価格(税別)¥51,090販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2533材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(kg)2寸法L(mm)100ねじ径M24寸法d(mm)50寸法t(mm)25寸法D(mm)25寸法B(mm)50使用荷重(kN)31.36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする