曜日別特売
SBU-10 316 ステンレス SBUシャックルSUS316 呼び10mm 水本機械製作所 10241692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス SBUシャックルSUS316 呼び10mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10241692品番SBU-10 316
参考基準価格(税別)¥7,520販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用しますトラスコ品番849-2547材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)138寸法L(mm)40ねじ径M10寸法d(mm)20寸法t(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)5.88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする