曜日別特売
SBU-7 316 ステンレス SBUシャックルSUS316 呼び7mm 水本機械製作所 10241778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス SBUシャックルSUS316 呼び7mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10241778品番SBU-7 316
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用しますトラスコ品番849-2565材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)53寸法L(mm)28ねじ径M8寸法d(mm)14寸法t(mm)7寸法D(mm)8寸法B(mm)14使用荷重(kN)2.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする