※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス SLUシャックル 長さ48mm内幅24mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10241805
品番
SLU-6
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。
懐が広いので、用途が広がります。
用途
連結金具として使用します、特に振動が多く、通常のピンでは緩みが心配な箇所に適しています
トラスコ品番
849-2737
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
46
寸法L(mm)
48
ねじ径
M6
寸法d(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
24
使用荷重(kN)
1.47