曜日別特売
SAE-5 ステンレス SカンSAE 水本機械製作所 10241857

 

SAE-5 ステンレス SカンSAE 水本機械製作所 10241857
SAE-5 ステンレス SカンSAE 水本機械製作所 10241857

ステンレス SカンSAE

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法W2(mm)45
内容量1個注文コード10241857品番SAE-5
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

片側の懐の深いSカンです。

用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます使用荷重(kN)0.20寸法D(mm)5寸法L1(mm)74寸法L2(mm)64寸法S1(mm)4.5寸法S2(mm)30寸法W1(mm)14.5寸法W2(mm)45トラスコ品番849-2477材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス質量(g)25種類Sカン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10241848
2021-09-16
用途: チェーンのフック
製造業

安価で厚み以上の長穴があいていれば楽に引っ掛けられるので便利です。

対象商品 : 10241832
2021-05-02
用途: 鎖のエンド

ステンレスで強度もしっかりしていて安ときたら申し分ない。★

対象商品 : 10241857
2020-03-23
用途: 育苗ハウスのシルバーシート吊るのに使用
農・林・水産業

パイプの太さにマッチして作業が効率がよくなると思う。

対象商品 : 10241857
2017-03-22
用途: 屋外の物かけ

屋外の錆て欲しくないところには、このメーカーのSUS304を選んでおけばまず大丈夫ではないでしょうか。
既に二年ほど経過しましたが非常に綺麗な光沢を今でも維持しており、信頼性はピカイチです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする