曜日別特売
STS-4 ステンレス アイスクリュー 水本機械製作所 10242268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス アイスクリュー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法D(mm)4
内容量1個注文コード10242268品番STS-4
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

直接木製の壁面などにねじ込めます。

用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として寸法L(mm)10寸法H(mm)20寸法A(mm)10寸法D(mm)4寸法E(mm)4トラスコ品番849-2874材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)7種類ボルト・スクリュー寸法B(mm)25表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする