曜日別特売
EH-5 ステンレス アイフック 水本機械製作所 10242548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス アイフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)5
内容量1個注文コード10242548品番EH-5
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに寸法L(mm)54寸法S(mm)8寸法D(mm)5寸法W1(mm)10寸法W2(mm)16トラスコ品番849-1354材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)18種類フック表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする