※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長115mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10242846
品番
AQ-6-115
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
849-0652
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
38
種類
その他金具
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
29
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
15
表面処理(本体)
バレル研磨