曜日別特売
AQ-9-114 ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長120mm 水本機械製作所 10242855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス アンカー コンクリート埋め込み用(AQタイプ) 全長120mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10242855品番AQ-9-114
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-0654材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)97種類その他金具寸法L(mm)120寸法H(mm)27寸法D(mm)9寸法W(mm)29表面処理(本体)バレル研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする