AP-9 ステンレス アンカープレート コンクリート埋め込み用 内径29mm 水本機械製作所 10242898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス アンカープレート コンクリート埋め込み用 内径29mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード10242898品番AP-9
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

コンクリート埋め込み用です。

用途コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ(プレートのみヘアーライン仕上げ)トラスコ品番849-0651寸法L(mm)29寸法H(mm)54寸法d(mm)10材質ステンレス質量(g)151種類アイプレート内径(Φmm)29寸法A(mm)50寸法t(mm)4寸法D(mm)9寸法B(mm)66寸法C(mm)27表面処理(本体)バレル研磨(プレートのみヘアーライン仕上げ)使用荷重(kN)0.88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする