B-441 ステンレス アンカープレート コンクリート埋め込み用 内径29mm 水本機械製作所 10242907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス アンカープレート コンクリート埋め込み用 内径29mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋
内容量1袋注文コード10242907品番B-441
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

コンクリート埋め込み用です。

用途コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-1037寸法L(mm)-寸法H(mm)-寸法d(mm)-材質ステンレス種類アイプレート内径(Φmm)29寸法A(mm)-寸法t(mm)-寸法D(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする