曜日別特売
CHB-40B ステンレス エレガンスフック ブラック 高さ40mm 水本機械製作所 10243144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス エレガンスフック ブラック 高さ40mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
トラスコ品番849-1186
内容量1個注文コード10243144品番CHB-40B
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高級感のあるフックです。

用途コートフックとして、物掛けとしてトラスコ品番849-1186質量(g)36寸法t2(mm)4付属品皿木捻子(フックと同色です)材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸化発色仕上げ種類プレートフック寸法L(mm)40寸法H(mm)30寸法d(mm)3.5寸法B(mm)10寸法W(mm)15寸法t1(mm)6表面処理(本体)酸化発色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする