CHA-30R ステンレス エレガンスフック ブロンズ 水本機械製作所 10243178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス エレガンスフック ブロンズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法H(mm)21
内容量1個注文コード10243178品番CHA-30R
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

高級感のあるフックです。

用途コートフックとして、物掛けとして付属品皿木捻子(フックと同色です)トラスコ品番849-1176材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸化発色仕上げ質量(g)14種類プレートフック寸法L(mm)30寸法H(mm)21寸法d(mm)3.5寸法W(mm)10寸法t1(mm)5寸法t2(mm)5表面処理(本体)酸化発色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする