※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス エレガンスフック ブロンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法H(mm)
20
21
21.5
28.5
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10243187
品番
CHB-30R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,040
高級感のあるフックです。
用途
コートフックとして、物掛けとして
付属品
皿木捻子(フックと同色です)
トラスコ品番
849-1184
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/酸化発色仕上げ
質量(g)
14
種類
プレートフック
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
3.5
寸法W(mm)
10
寸法t1(mm)
5
寸法t2(mm)
3.5
表面処理(本体)
酸化発色