曜日別特売
OIP-5 ステンレス オープンアイプレート 水本機械製作所 10243248

ステンレス オープンアイプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)19.5
内容量1個注文コード10243248品番OIP-5
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

4箇所を止めるタイプです。

用途支柱や壁面等に取り付けますトラスコ品番849-2093質量(g)21寸法H(mm)19.5寸法d(mm)4.2寸法S(mm)10材質ステンレス種類アイプレート寸法D(mm)5寸法T(mm)2.5寸法B2(mm)22寸法A1(mm)30寸法B1(mm)34寸法h(mm)12寸法A2(mm)18使用荷重(kN)0.10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする