※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス オープンフックB型 線径10mm長さ102mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10243318
品番
BN-10
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
環のついた外開きの構造です。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
寸法L(mm)
102
寸法S(mm)
27
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
51
寸法d1(mm)
10.5
トラスコ品番
849-1125
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
138
種類
リングキャッチ
寸法d2(mm)
16
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
1.96