BN-5 ステンレス オープンフックB型 線径5mm長さ55mm 水本機械製作所 10243327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス オープンフックB型 線径5mm長さ55mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード10243327品番BN-5
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

環のついた外開きの構造です。

用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1126材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)21種類リングキャッチ寸法L(mm)55寸法S(mm)15寸法D(mm)5寸法W(mm)26寸法d1(mm)6寸法d2(mm)8表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする