※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス オープンフックP型 線径8mm長さ74mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10243388
品番
PN-8
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2203
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
80
種類
スイベルスナップ
寸法L(mm)
74
寸法S(mm)
24
寸法D(mm)
8
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
22
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
1.47