B-166 ステンレス カーテンフック 水本機械製作所 10243433

ステンレス カーテンフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1個)
内容量1袋(1個)注文コード10243433品番B-166
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
長さ(mm)62線径(Φmm)2.2トラスコ品番849-0833材質ステンレス種類カーテンフックRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする