水本機械製作所
ステンレス クリート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
寸法d(mm)
4.5
注文コード
10243677
品番
KT-4
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途
ボートに取り付けて係留用に
全長(mm)
100
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バフ研磨
寸法d(mm)
4.5
寸法L2(mm)
38
寸法W1(mm)
35.5
寸法W2(mm)
23
寸法L1(mm)
100
寸法H(mm)
24
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
質量(g)
83
トラスコ品番
849-1777