曜日別特売
KT-13 ステンレス クリート 水本機械製作所 10243738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KT-13 ステンレス クリート 水本機械製作所 10243738
KT-13 ステンレス クリート 水本機械製作所 10243738

ステンレス クリート

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法d(mm)10.5注文コード10243738品番KT-13
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。

用途ボートに取り付けて係留用に全長(mm)328材質ステンレス(SUS304)仕上バフ研磨寸法d(mm)10.5寸法L2(mm)110寸法W1(mm)94寸法W2(mm)65寸法L1(mm)328寸法H(mm)83材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ質量(g)2000質量(kg)2トラスコ品番849-1775
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10243695
2021-04-19
用途: モーターボートを浮き桟橋に係留する時
建設業・工事業

しっかりしたつくりで、設置の際の施工性もよく、安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする