曜日別特売
B-1145 ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ19mm~32mm 水本機械製作所 10243826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-1145 ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ19mm~32mm 水本機械製作所 10243826
B-1145 ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ19mm~32mm 水本機械製作所 10243826

ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ19mm~32mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋注文コード10243826品番B-1145
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

細目タイプにもご使用できます。
差し込むだけのワンタッチタイプです。

用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0752材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)31寸法L(mm)60寸法H(mm)37.5寸法T(mm)1.5寸法W(mm)20寸法W1(mm)16適合高さ(mm)19~32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする