曜日別特売
GCD-1 ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ18~38mm 水本機械製作所 10243853

GCD-1 ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ18~38mm 水本機械製作所 10243853
GCD-1 ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ18~38mm 水本機械製作所 10243853

ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ18~38mm

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番849-1525
内容量1個注文コード10243853品番GCD-1
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

ボルトで固定するガッチリタイプです。

用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますねじ径M-8材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-1525質量(g)60寸法L(mm)55寸法T(mm)2寸法W(mm)25寸法W1(mm)10適合高さ(mm)18~38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10243853
2022-11-19
用途: グレーチングの固定、金属ドアの開閉
株式会社イベント・コミュニケーションズサービス業

グレーチングクリップ、ネオジム磁石ともに再購入です。
それぞれ期待していた効果を十分に発揮して、要求を満たしてくれているため再び同じ商品を購入しました。
購入を決めた後はすぐに欲しくなる性格ですが、注文後にはそれぞれ別便で、また最短で納品いただき、とても満足しています。
ありがとうございます。

対象商品 : 10243862
2020-05-06
用途: しっかり固定できます
M-PROJECT

先に違う商品を購入し取り付けましたが、上に乗せているだけなので直ぐに弾かれ取れたので、こちらの商品を購入しました、さすがしっかりして取れる心配はなさそうです。

対象商品 : 10243853
2022-01-14
用途: 駐車場のグレーチングに
医療・福祉・介護関連業

近隣でグレーチングの盗難が続いているので導入してみました。繋いで盗難防止とは?と思っていましたが、繋ぐととんでもなく重くなるので、なるほど、と。
副次効果としてグレーチングが遊ばなくなったので踏んだ時のカタンという音が殆どしなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする