※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
849-0764
849-0764
849-1530
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10243905
品番
B-1231
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
六角穴付き止めネジで固定します。
コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法A(mm)
39
寸法B(mm)
19
寸法D(mm)
4.5
寸法L(mm)
42
寸法W(mm)
25
寸法C(mm)
10.5
ねじ径
M8
寸法h(mm)
20
寸法d(mm)
10
寸法W1(mm)
7
寸法W2(mm)
6
寸法T(mm)
2
寸法P(mm)
31
寸法H(mm)
13.5
質量(g)
90
トラスコ品番
849-0764