水本機械製作所
ステンレス グレーチングクリップGCK型 70mm×25mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1袋
1個
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10244002
品番
GCK-B
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
トラスコ品番
849-1539
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
42
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
8
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
25
寸法W1(mm)
8