※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス シートシャックルYSA型 長さ28mm内幅25mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10244106
品番
YSA-1
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントとして、特に振動が多いなどで、通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番
849-3247
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
12
寸法L(mm)
28
寸法d(mm)
11
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
4.5
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
25
使用荷重(kN)
0.10