H-500L 投込み(湯沸し)ヒーター フジマック 10244166

投込み(湯沸し)ヒーター

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(kW)0.5
長さ(mm)パイプ:400
内容量1個注文コード10244166品番H-500L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器

用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど容量(kW)0.5電圧(V)100使用温度範囲(℃)100材質銅(CUT)長さ(mm)パイプ:400コード長さ(m)2電源コード(m)2
注意
※水以外の液体には使用しないでください。
※ポリバケツ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 外の作業時用に購入
製造業

駐車場で車の洗浄剤を希釈するために購入しました。100Vであるので時間はかかりますが満足しています。

対象商品 : 10244157
2025-04-20
用途: 換気扇の油落とし
掃真サービス業

空室清掃ではガスがないので、お湯を使いたい時にとても使いやすい

対象商品 : 06387717
2025-01-06
用途: 風呂の湯沸かし
建設業・工事業

冬場150Lを40Cまで暖めるのに4時間かかります、保温用には使えるけど、沸かしには実用外です(笑)

2が参考にしています
対象商品 : 06387726
2023-02-27
用途: 検査時に水温を上げて製品検査をします。
スチライト工業株式会社製造業

水温が低くて うまく結果が出なくて困ってました。
このヒーターのお陰でスムーズな検査が出来るようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 06387717
2022-03-03
用途: 風呂沸かし
製造業

給湯器が壊れたので、給湯器の代用。冬場は9時間から10時間程掛かるかな?給湯器が手に入らないため渋々の選択であったが、この値段でお湯が手に入るので、大満足。
非常に助けられています。

3が参考にしています
対象商品 : 06387726
2020-12-18
用途: 塗装現場で大活躍です。
さいとうペイント建設業・工事業

冬場のコーキング作業で手が冷えて感覚も無くなるのでお湯で暖を取ると一瞬で温まり最高です。
また余ったお湯でコーキングを温めたり、水性刷毛を洗うのにも使えて無駄なく使え重宝してます。

4が参考にしています
対象商品 : 06387717
2020-12-23
用途: 冬場の現場工事 冷水加温対策として
製造業

ドラム缶につけて使用したが引っかけ固定する治具などがあれば水濡れ漏電無く安心安全に使用できると思いました。
加温の能力は十分にありヒーターとして十分効果は期待できます。

5が参考にしています
対象商品 : 06387717
2019-12-15
用途: エアコンクリーニングに使用。
サービスマスターM&J

エアコンクリーニングに使用。特に、マンションやコーポ・アパートなどの空き部屋などお湯が使用できないときには重宝します。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
1が参考にしています
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする