※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス スイベル 線径10mm長さ115mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10244483
品番
MS-10
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
回転するのでねじれを取り除きます。
用途
中心部分が回転し、よりとりとして使用
使用荷重(kN)
3.92
材質
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
849-1985
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
252
寸法L1(mm)
115
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
10
寸法L2(mm)
27
寸法W1(mm)
44
寸法W2(mm)
24