曜日別特売
MS-13 ステンレス スイベル 線径13mm長さ150mm 水本機械製作所 10244508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スイベル 線径13mm長さ150mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10244508品番MS-13
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

回転するのでねじれを取り除きます。

用途中心部分が回転し、よりとりとして使用使用荷重(kN)8.82材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-1987材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)546寸法L1(mm)150寸法A(mm)14寸法D(mm)13寸法L2(mm)33寸法W1(mm)58寸法W2(mm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする