※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス スイベル 線径6mm長さ66mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10244544
品番
MS-6
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
回転するのでねじれを取り除きます。
用途
中心部分が回転し、よりとりとして使用
使用荷重(kN)
1.76
材質
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
849-1995
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
54
寸法L1(mm)
66
寸法A(mm)
6.2
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
15
寸法W1(mm)
27
寸法W2(mm)
15