※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス スイベル 線径9mm長さ104mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10244562
品番
MS-9
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
回転するのでねじれを取り除きます。
用途
中心部分が回転し、よりとりとして使用
使用荷重(kN)
2.94
材質
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
849-1997
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
195
寸法L1(mm)
104
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
9
寸法L2(mm)
23
寸法W1(mm)
40
寸法W2(mm)
22