曜日別特売
KEHR-3 建築用 赤鉛筆 不易 10244796

建築用 赤鉛筆

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
鉛筆硬度H 相当
内容量1袋(3本)注文コード10244796品番KEHR-3
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

木材・コンクリートなどにも書ける折れにくい太芯。
両端を面取りしてあるので、耳にかける場合も安心です。

用途建築用芯色仕様粗面にも使えます。トラスコ品番818-5636質量(g)20硬さかため主な用途建築用鉛筆硬度H 相当RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36298552
2026-01-29
用途: うちの子の学用品として。
製造業

筆圧ゴリラの小学生男児用に買いました。
それまでは他社の赤鉛筆をいろいろ試しましたが、どれもすぐバキバキ折ってしまい、使い物になりませんでした。
今回初めてこちらを試してみましたが、今のところ無駄に折れることなく快適に使っているようです。
良いものを見つけることが出来て嬉しいです。

2025-04-30
用途: 磁器やガラスの表面に印を付ける
清峰堂株式会社製造業

磁器やガラスの表面に印を付けたり、文字を書いたりするのに使用しています。普通の鉛筆や色鉛筆の芯の柔らかいモノを使っても書けなかったのですが、不易製の赤鉛筆は、期待に則した書き味を実現してくれました。ありがとうございました。

対象商品 : 10244796
2017-05-06
用途: 素材に寸法付けたり、設計図に書き込んだり
その他業種

うーん…
「建築用でかため」だと言う事で期待して購入したんですが、大してそうでもないようです。
その前は、普通の文房具の赤鉛筆を使っていましたが、芯がすぐ欠けてしまうので、かためのものを探してこの商品に行き着きました。
確かに、普通の文房具の赤鉛筆よりは、若干使い易いのですが、
以前私が、他所の現場で支給(?)で使っていたものほどではありません。
それが、何処のメーカーのどのブランドだったか、忘れてしまったんですよね。
その現場から去る時に、その赤鉛筆一本貰っておけばよかったです。
しかたないので、
他のものを探しますが、取り敢えずはこの商品を使っています。

対象商品 : 36298552
2016-11-02
用途: 電気現場図面配線経路等
キハラ電気工事有限会社建設業・工事業

芯が硬くてしっかりしている。長さもありとても満足している。

対象商品 : 36298552
2015-07-23
用途: 現場でのメモ書きにつかってます
製造業

色鉛筆だと落下で芯が折れるが、これは折れにくく、しかも書きやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 36298552
2014-04-23
用途: OCRシートへの記入
自動車・二輪車・自転車関連業

見た目はよさそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする