曜日別特売
B-102 ステンレス スナップフックB型 線径12mm長さ140mm 水本機械製作所 10245077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スナップフックB型 線径12mm長さ140mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード10245077品番B-102
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
トラスコ品番849-0741長さ(mm)140材質(本体)ステンレス種類スナップフック線径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする