曜日別特売
RHHB20-H 建築用 シャープペンシル替芯 2.0mm超硬芯 不易 10245094

建築用 シャープペンシル替芯 2.0mm超硬芯

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
芯色黒(HB)
内容量1パック(3本)注文コード10245094品番RHHB20-H
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

強く・折れにくく・水漏れ・高温にも強い。
芯強度UP!

用途
木材・コンクリートなどにも書けます。
芯色黒(HB)トラスコ品番819-5814質量(g)6芯径(mm)2.0芯硬度HBRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10245103
2024-04-03
用途: 黑系に!
西野内装建設業・工事業

内装材の墨付けだけで無く黑系の材料には最適!垂木でも茶系ならマーキングが見易い!

対象商品 : 10245103
2009-11-17
用途: 鋼材の罫書作業
株式会社岩崎工業所

たくみのノック式鉛筆も使っているが、フエキの方が芯が折れにくくていい。硬さがちょうどよいのだろう。でも芯が少し短い。もう少し長くして欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 10245085
2015-10-29
用途: 建築作業での墨出しなど

入り数を大きく書いて欲しいです。
「超硬芯3本入」というふうに・・・

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 10245103
2009-09-17
用途: 鉄板などの線引きに使用
農・林・水産業

ちょっと硬いので少しだけやわらかくしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2が参考にしています
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする