SPC20B-H 建築用 シャープペン 2.0mm落下防止コイル付 不易糊工業(フエキ) 10245164

SPC20B-H 建築用 シャープペン 2.0mm落下防止コイル付 不易糊工業(フエキ) 10245164
SPC20B-H 建築用 シャープペン 2.0mm落下防止コイル付 不易糊工業(フエキ) 10245164

建築用 シャープペン 2.0mm落下防止コイル付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番818-5655
内容量1個注文コード10245164品番SPC20B-H
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

高所作業に最適!
伸縮自在コイルで筆記作業ラクラク!
クリップ付きで取り付け、取り外しが手軽!

商品タイプ本体トラスコ品番818-5655質量(g)25品種シャープペン2.0mm落下防止コイル付き黒方式ノック式芯径(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2014-10-12
用途: 型枠墨付け

落下防止コイルのクリップを胸ポケットに挟んで使用した場合、コイルが突っ張るので使用感がよろしくない。
また、ペン本体のクリップが固く弾力性がないのでポケットに挟みにくく取り出しにくい。

対象商品 : 10245164
2011-02-24
用途: サッシ取り付け墨付けに
建設業・工事業

すぐになくしてしまうので クリップ付きを買ったのですが、クリップがちゃちで何かに挟もうとすると、
すぐにこわれて、 使い物にならない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする