RM18-H 雨天用マーカー 不易 10245234

RM18-H 雨天用マーカー 不易 10245234
RM18-H 雨天用マーカー 不易 10245234

雨天用マーカー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード10245234品番RM18-H
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

濡れている素材にも筆記可能。
滑面に書いた筆記線は、水を含んだ布などできれいに拭き取れます。

用途水や油のついている木材・金属・プラスチック・コンクリート・タイルなどのマーキングに。トラスコ品番818-5601長さ(mm)125質量(g)22径(Φmm)15インク色RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
注意
※木材やコンクリートなど多孔質に書いた筆記線は消去できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10245207
2022-04-04
用途: 外置き鋼材の印付けに使用

濡れている鋼材に色がよくのります。ただしコスパ悪し。

対象商品 : 10245207
2019-08-27
用途: 鉄骨溶接部の検査
サービス業

書きやすくて商品は良いのですが、このマーカーに合うホルダーがあると良いと思う。

対象商品 : 10245207
2015-08-17
用途: 点検

太い削らないといけない、のでホワイトボードにする。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 10245207
2014-07-15
用途: 鉄骨のマーキングに使用
株式会社伏木鉄工所

使用中にポキポキ折れるので、マーカーホルダーがあれば、教えて下さい。
φ14mmのホルダーがあまりないみたいですが・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
おそれいりますが、この商品に適合するホルダーはございません。
ご意見はメーカーへ申し伝え、今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 10245207
2013-11-23
用途: チップソーの再研磨

水濡れしている刃物にマーキングして使いますが、消えにくく、拭くと消えるので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする