曜日別特売
BM1-H 耐水黒板ホワイトマーカー 不易 10245304

BM1-H 耐水黒板ホワイトマーカー 不易 10245304
BM1-H 耐水黒板ホワイトマーカー 不易 10245304

耐水黒板ホワイトマーカー

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10245304品番BM1-H
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

乾くと少量の水がかかってもにじみません。
消す場合は濡れた布等でこすってください。
クリップ付のキャップです

用途耐水黒板専用トラスコ品番818-5610質量(g)20線幅(mm)2インク色インクアルコール系インキ商品タイプ使い切り本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10245304
2025-07-17
用途: 上水道機器のメンテナンス
建設業・工事業

文字が書きやすく布で擦ればすぐに綺麗になるところが良いですね。跡が残らなくて使い勝手がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10245304
2020-08-17
用途: 土木工事用黒板記載
日立建設株式会社

購入して正解でした。
これまで雨天時には「雨チョーク」を使用していましたが、どうしても記載した部分が垂れて滲んできます。
今回このマーカーを使用して、水濡れにも垂れることなく消すときは軍手などでも簡単に消せて非常に便利だと思いました。

対象商品 : 10245304
2019-08-09
用途: 土木現場にての写真用黒板に使用
有限会社山陽エンジニアサービス

他の同一製品に比較してペン先が崩れないので、長持ちする

対象商品 : 10245304
2018-02-12
用途: 工事写真のボード書き用

特に問題なく、思っていた通りの書きやすさで快適です。

対象商品 : 10245304
2019-04-22
用途: 写真撮影用黒板に
建設業・工事業

液が垂れるのは同じでした、どこのメーカーも変わらない。

1が参考にしています
対象商品 : 10245304
2018-02-26
用途: 工事用黒板の記入
株式会社カンスイ

くっきりはっきり書け、消した後の粉も出ない。試しに数種類購入の中で一番良かったです。

2019-09-27
用途: 工事用黒板
サービス業

屋外で仕様しているとペン先がすぐ渇き書けなくなる。→ペンを振る→書く→大量の液垂れ。。
使えたもんじゃありません。2本買いましたが2本共に同じでした。もう買いません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

対象商品 : 10245304
2016-12-07
用途: 防水施工時
建設業・工事業

文字は書きやすいが、物によってインクが薄く使い物にならない。
もう少し品質を統一してほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする