SM-1 ステンレス スマル 高さ255mm 水本機械製作所 10245348

SM-1 ステンレス スマル 高さ255mm 水本機械製作所 10245348
SM-1 ステンレス スマル 高さ255mm 水本機械製作所 10245348

ステンレス スマル 高さ255mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)255
内容量1個注文コード10245348品番SM-1
参考基準価格(税別)¥13,390販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。

用途船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ますトラスコ品番849-2740質量(g)931寸法L(mm)255寸法A(mm)45寸法B(mm)16寸法D1(mm)12寸法D2(mm)8寸法W(mm)221
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10245332
2018-10-11
用途: アンカーロープ回収
株式会社小浜マリーナ

正しいサイズの記載が欲しい。高さ255mmと表示されているので購入したが、ワンサイズ小さいものが届いた。
メーカーのサイトを見なければサイズがわからないうえ誤表示では困る。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする