曜日別特売
WCP-3 ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径3mm 水本機械製作所 10245472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径3mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ径M12トラスコ品番849-3150注文コード10245472品番WCP-3
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。

用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げねじ径M12トラスコ品番849-3150質量(g)34寸法L(mm)19レンチサイズ(mm)6寸法D(mm)20適合ワイヤ径(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする