※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス ダブルシャックル 全長88mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10245585
品番
WS-8
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途
金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能です
トラスコ品番
849-3208
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)
161
ねじ径
W5/16
寸法L1(mm)
88
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
16
寸法L2(mm)
16
使用荷重(kN)
2.45